Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5595
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5595
EAN/GTIN:
     7611990170142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

DVI-Kabel mit beidseitigem DVI-D-Stecker in "dual link"-Version für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT-Monitor

  • DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor.
  • Zum rein digitalen Anschluss (DVI-Monitor - DVI-Grafikkarte) mit beidseitigem DVI-D-Stecker, "dual link"-Version
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Stecker Seite 1:
DVI - D 24+1 Stecker
Stecker Seite 2:
DVI - D 24+1 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
835 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.6 kg
Bruttogewicht:
0,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 10m, alarmkabel, dvi kabel 24+1, DVIkabel, displaykabel, monitorkabel, dual-link, Kabel, bildschirmkabel, Monitorkabel, dvi-d, stecker, anschlusskabel, kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5521
ab € 4,07*
Ähnlich
VALUE
11.99.5525
ab € 2,62*
Ähnlich
VALUE
11.99.5535
ab € 6,51*
Ähnlich
VALUE
11.99.5555
ab € 8,69*
Ähnlich
VALUE
11.99.5556
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.