Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Messschieber DIN 862, Datenausgang Mini-USB, 150 mm / 6 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-202043-3
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     202043-3
EAN/GTIN:
     4010873639081
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich: 150 mm / 6 inch
Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch
Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm
Schnabellänge: 40 mm
Messspitzen (Kreuzform): 16.5 mm
Tiefenmaß: rund

DIN 862 

Top-Modell für den Werkstattprofi 
mit Metallgehäuse-Abdeckung und Metall-Druckknöpfen 
mit Datenausgang (Mini-USB) 

• Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung 
• mit und ohne Daumenrolle (im Lieferumfang, zur Selbstmontage) 
• große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm 
• Messschnäbel fein geschliffen und geläppt 
• Ein/Aus-Druckknopf, mit flachem oder rundem Tiefenmaß 
• Maßeinheit in mm oder inch, Null-Stellung an jeder Position 
• inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093), mit Bedienungsanleitung

Option
• Messdatenübertragungssystem siehe Seite 304 + 306 ( Art.-Nr. 209001 + 2040100)


made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.