Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
Artikel-Nr.:
     2753I-201115
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0518
EAN/GTIN:
     7611990161089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • 3P zertifiziert
  • Aufbau: 8 Adern Litze
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.5e
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Litze
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
3657.6 g
Verpackungshöhe:
290 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
3.424 kg
Bruttogewicht:
3,424
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Cat5e, lankabel, Litzendraht, Rohkabel, Verbindungskabel, Kabel, Kat.5e, TP-Verbindungskabel, Litzen-Kabel, Netzwerk, Twisted-Pair, Kat5e, tp-kabel, Cat.5e, TwistedPair, twistedpairkabel, CAT5e
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,39*
€ 76,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,39*
€ 76,69*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,71*
€ 80,50*
6 Tage
22
pro Stück
€ 1,00*
ab € 68,78*
€ 86,62*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 153,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.