Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-201161 Herst.-Nr.: 21.15.0321 EAN/GTIN: 7611990135912 |
| | |
|
| | |
| Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung- Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
- Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Doppelt geschirmtes Kabel
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
- Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | Rohkabel Cat.5e | Farbe: | grau | Länge: | 300 m | Inhalt: | 300 m | Schirmungstyp: | SFTP | Übertragungsqualität: | Cat5e / Class D | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderquerschnitt (AWG): | AWG 26 | Aderntyp: | Litze | Kabel LSOH: | nein | Material Aussenmantel Kabel: | PVC | Gewicht: | 11.27 kg | Verpackungshöhe: | 200 mm | Verpackungsbreite: | 400 mm | Verpackungstiefe: | 400 mm | Paketgewicht: | 11.6 kg | Bruttogewicht: | 11,6 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat5e sftp, alarmkabel, cat5e patchkabel, Cat5e, lankabel, Litzendraht, Rohkabel, Verbindungskabel, Kabel, Kat.5e, TP-Verbindungskabel, Litzen-Kabel, Netzwerk, Twisted-Pair, Kat5e, tp-kabel, Cat.5e, TwistedPair, twistedpairkabel, CAT5e |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 223,87* | € 229,28* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 223,72* | € 229,28* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 227,59* | € 233,17* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 228,91* | € 234,25* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 431,93* | € 440,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|