Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-18.02.2006 Herst.-Nr.: 18.02.2006 EAN/GTIN: 7611990176564 |
| | |
|
| | |
| Ultradünne und rutschfeste Mausmatte für optische und Laser-Mäuse- Mausmatte für optische Mäuse, besonders geeignet für Laser-Mäuse
- Ultradünn, rutschfest
- Speziell beschichtete Oberfläche für punktgenaues Arbeiten
- Abmessungen: 220 x 180 x 0,4mm
- Hinweis: Maus ist im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Mausmatten/Handgelenkauflagen | Produkttyp: | Mauspad | Farbe: | schwarz | Höhe: | 0.4 mm | Breite: | 220 mm | Tiefe: | 180 mm | Gewicht: | 16.7 g | Verpackungshöhe: | 3 mm | Verpackungsbreite: | 180 mm | Verpackungstiefe: | 250 mm | Paketgewicht: | 0.031 kg | Bruttogewicht: | 0,031 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 6.02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad 22x18cm schwarz, handballenauflage maus, handgelenkauflage maus schwarz, Mauspads, laser mousepad, Mausmatten, Mousepads |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,00* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,60* | € 7,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,80* | € 8,78* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,46* | € 16,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,90* | € 19,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|