Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRONIC-SECOMP Laser Mauspad Schwarz Mausmatte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROTRONIC-SECOMP Laser Mauspad Schwarz Mausmatte schwarz
ROTRONIC-SECOMP Laser Mauspad Schwarz Mausmatte schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991288535
Hersteller:
     ROTRONIC-SECOMP
Herst.-Nr.:
     18.02.2006
EAN/GTIN:
     7611990176564
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

ROTRONIC-SECOMP Laser Mauspad Schwarz Mausmatte schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Secomp Laser - Mauspad Produkttyp: Mauspad Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 cm x 18 cm Farbe: Schwarz

ROTRONIC–SECOMP Laser Mauspad Schwarz Mausmatte schwarz

Produktbeschreibung:

* Mausmatte für optische Mäuse, besonders geeignet für Laser–Mäuse.
* Ultradünn, rutschfest.
* Speziell beschichtete Oberfläche für punktgenaues Arbeiten.
* Abmessungen: 220 x 180 x 0,4mm.
* Hinweis: Maus ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mauspad
Breite
22 cm
Tiefe
18 cm
Stärke
0,4 cm
Farbe
Schwarz

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,00*
8 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 7,44*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 8,78*
Lager 7405
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,46*
€ 16,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,90*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.