Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-203318 Herst.-Nr.: 18.02.2006 EAN/GTIN: 7611990176564 |
| |
|
| | |
| - Mausmatte für optische Mäuse, besonders geeignet für Laser-Mäuse
- Ultradünn, rutschfest
- Speziell beschichtete Oberfläche für punktgenaues Arbeiten
- Abmessungen: 220 x 180 x 0,4mm
- Hinweis: Maus ist im Lieferumfang nicht enthalten
Technische Daten Hersteller | ROTRONIC-SECOMP | Herstellernummer | 18.02.2006 | Produktgruppe | Mausmatten/Handgelenkauflagen | Produkttyp | Mausmatte | Bruttogewicht | 0.031 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Hersteller: | ROTRONIC-SECOMP | Herstellernummer: | 18.02.2006 | Produktgruppe: | Mausmatten/Handgelenkauflagen | Produkttyp: | Mausmatte | Bruttogewicht: | 0.031 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus, roline, 2006, 18022006, laser, mausmatte, schwarz, 18.02.2006, golden, secomp |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 4,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,73* | € 7,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,79* | € 8,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,21* | € 16,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,21* | € 18,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|