Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 2x 9 kg, silberfarben
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1158
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1158
EAN/GTIN:
     7630049623569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der LCD-Monitor-Doppelarm mit Gasfeder kann durch seine Gasdruckfedern die Monitore sehr leicht in optimaler Position halten.
Die Besonderheit: Die Fixierung der Tischklemme kann von oben erfolgen - keine Verrenkungen, kein Krabbeln unter den Tisch!

  • Über 5 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Pivotfunktion (90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
  • Mit Schraubklammer für die Tischmontage - von oben festzuschrauben
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Belastbarkeit bis 9 kg / Einzel-Arm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
silberfarben
Tragkraft:
18 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal:
525 mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
2
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Pivotfunktion
Gewicht:
4294.9 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
5.5 kg
Bruttogewicht:
5,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.12
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, Gelenkarm, Träger, LCDArme, LCDbefestigung, monitor, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, LCD, LCD Monitorarm, Displayhalterung, Monitorhalterungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1148
ab € 203,14*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1117
ab € 112,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.