Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 16 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1148
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1148
EAN/GTIN:
     7611990128129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der LCD-Monitorarm Pneumatic kann durch seine Gasdruckfedern die Monitore sehr leicht in optimaler Position halten.

  • Über 5 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Pivotfunktion (90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
  • Mit Schraubklammer für die Tischmontage
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Belastbarkeit bis 8 kg / Einzel-Arm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
silberfarben
Tragkraft:
16 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal:
486 mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
2
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Pivotfunktion
Höhe:
560 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
1050 mm
Gewicht:
5355 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
6.675 kg
Bruttogewicht:
6,675
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.12
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, Gelenkarm, LCDarm, LCDbefestigung, monitor, LCDhalterung, LCD Monitorarm, Displayhalterung, LCD, TFThalterung, Träger, Monitorhalterungen, LCDArme, Monitorhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1158
ab € 79,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.