Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, bis 15 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1116
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1116
EAN/GTIN:
     7630049611979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

LCD-Monitorarm, zur einfachen und zuverlässigen Einstellung eines Monitors bis 15 kg (Gewichtseinstellung zwischen 1 kg und 15 kg) und VESA 75 / 100!

  • Dezentes und schlichtes Design
  • Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung
  • Die integrierte Gasfeder ermöglicht es dem Benutzer, den LCD-Monitor nach Bedarf in die richtige Position zu bringen
  • Für Monitore mit VESA 75 (75x75 mm) oder VESA 100 (100x100 mm)
  • Besonderheit: Pivotfunktion - Bildschirm ist um 90 Grad drehbar
  • Kleine Tischbefestigung spart Platz
  • Ein ausgeklügeltes Kabelmanagement ist in die Rückseite des Arms integriert

Spezifikationen:
- Armverlängerung: bis 526 mm
- Monitor-Pivot: 180°
- Rotation: 180° (Arm & Display)
- Belastbarkeit: <=15 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
15 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal:
526mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Pivotfunktion
Gewicht:
5304.3 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Paketgewicht:
6.2 kg
Bruttogewicht:
6,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.12
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, Gelenkarm, Träger, LCDArme, LCDbefestigung, monitor, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, LCD, LCD Monitorarm, Displayhalterung, Monitorhalterungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1117
ab € 111,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.