Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Monitor-/Drucker-Ständer Trend, bis 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Monitor-/Drucker-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE Monitor-/Drucker-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE Monitor-/Drucker-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE Monitor-/Drucker-Ständer Trend, bis 20 kg
ROLINE Monitor-/Drucker-Ständer Trend, bis 20 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.02.3375
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.02.3375
EAN/GTIN:
     7611990158515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger

Ständer mit zwei Schubladen zur Aufstellung eines Monitors oder Druckers

  • Stabile Plattform - zur Aufstellung eines Monitors oder Druckers - im trendy Design
  • Mit zwei Schubladen zur Aufbewahrung von Dokumenten, Stiften und Bürozubehör
  • Untere Schublade mit Aussparungen zur vorübergehenden Aufstellung der Tastatur
  • Seitliche Einschubgriffe zur leichteren Bewegung des Ständers
  • Plattformgrösse: 450x350mm
  • Bauhöhe 115mm
  • Einzel-Schubladenhöhe 45mm
  • Farbe: grau/schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitor-Ständer
Farbe:
grau
Tragkraft:
20 kg
Anzahl Monitore:
1
Materialgruppe:
Kunststoff
Technische Besonderheiten:
2 Schubladen
Gewicht:
2875.7 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
3.217 kg
Bruttogewicht:
3,217
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.15
Weitere Suchbegriffe: Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, roline monitorständer, druckerständer, Keyboardstand, Monitor, Ständer, Tastaturständer, LCD, CRT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.02.3370
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.