Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach
ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach
ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach
ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach
ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach
ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach
ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach
ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach
ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3534
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3534
EAN/GTIN:
     7611990121168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter

Für die gleichzeitige Bildübertragung (Duplizierung) auf bis zu 2 VGA-Monitoren. Ideal für Multimedia-Präsentationen mit hoher Auflösung oder für Schulungszwecke.

  • Mit hochwertigem Videokabel bis zu 30 m ohne Qualitätsverlust möglich
  • Unterstützt 450 MHz Bandbreite
  • Max. Auflösung (nominell): 1920 x 1080
  • DDC kompatibel
  • Kaskadierbar
  • Stromversorgung über USB Kabel (USB Typ A / DC Hohlstecker)
  • Lieferumfang: Verteiler, USB Stromkabel (1,1m)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
VGA-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, USB Stromkabel (1,1m)
Schnittstelle:
VGA
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Max. Bandbreite:
450 MHz
Eingänge Video:
1x HD 15pol. ST
Ausgang Video:
2x HD 15pol. BU
Video-Bandbreite:
450 MHz
Max. Auflösung (nom.):
1920 x 1080
Abmessungen (HxBxT):
25 x 70 x 66 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
66 mm
Gewicht:
101.4 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.13
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, roline video splitter, Videoverteiler, grafikverteiler, Splitter, digital, Verteiler, VGA, digitalsignage, GrafikSplitter, signage, Digital Signage, DigitalSignage, videosplitter, Video, monitorsplitter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.