Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Extender, 8K60, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI Extender, 8K60, 10m
ROLINE HDMI Extender, 8K60, 10m
ROLINE HDMI Extender, 8K60, 10m
ROLINE HDMI Extender, 8K60, 10m
ROLINE HDMI Extender, 8K60, 10m
ROLINE HDMI Extender, 8K60, 10m
ROLINE HDMI Extender, 8K60, 10m
ROLINE HDMI Extender, 8K60, 10m
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3476
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3476
EAN/GTIN:
     7630049628878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
roline hdmi extender
hdmi extender

HDMI Repeater zur Realisierung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Senken Sie die Kosten für Display-Anwendungen, da mit nur einem Repeater auch über längere Strecken nur je ein einziges HDMI Ein- und Ausgabegerät erforderlich ist. Und das mit einer 8K Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz!

  • Ideal für Display-Anwendungen in Konferenzräumen, Klassenzimmern & Schulungsräumen etc.
  • Verlängern Sie das HDMI-Signal auf bis zu 10 / 20 Meter.
  • Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 7680x4320 @60Hz (Ultra HD 8K; rückwärts kompatibel zu Full HD 4K)
  • Kompatibel mit HDCP 2.2 & DPCP
  • Unterstützt 7680x4320 @60Hz (maximale Länge: 5 m in; 5 m out), 4K 60Hz (maximale Länge: 15 m in; 5 m out)
  • Unterstützt Audio-Formate DTS-HD / Dolby trueHD / DTS / Dolby AC3 / DSD
  • HDTV-kompatibel
  • Plug & Play
  • Stromversorgung (5V2A) über USB PD mit Typ-C-Kabel (NICHT im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
grau
Lieferumfang:
HDMI Repeater, Kurzanleitung
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
10 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Höhe:
10 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
17 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.12
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Verlängerung, digital, twistedpair, VideoExtender, Verstärker, signage, monitorverlängerung, video, HDMI, extender, verstärker, videoverlängerung, grafikextender, brandneu, neuheiten, Grafikverlängerung, digitalsignage, verlängerung, HDMI-Port, brandnew, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.