Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
ROLINE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, rot, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5901
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5901
EAN/GTIN:
     7611990151387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,0 m ro...
hdmi kabel sonstige

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen UHD Signalen bei höchsten Datenraten. Geeignet für die Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität mit bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60Hz.

  • Unterstützt eine UHD Auflösung von bis zu 7680 x 4320 Pixel, und das bei einer Bildwiederholfrequenz von 50/60 Hz (4320p)!
  • 60 Bilder/Sekunde
  • Unterstützt auch 3D und Ultra HD
  • HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
rot
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI 8K Ultra HD with Ethernet
Gewicht:
152.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.155 kg
Bruttogewicht:
0,155
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.21
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m, HDMI Kabel, BluRaykabel, hdtv, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, hdmi-Ultra-HD, hdmi2.0, kabel, DVDkabel, TFTkabel, LCDkabel, HDMI Ultra HD, 2160p, Beamerkabel, PS4kabel, Laptopkabel, HDMIkabel, HDMI2.0, OLEDkabel, Monitorkabel, Spielekonsolenkabel, HDMI, UltraHD, bildschirmkabel, stecker, 4k, 4k2k, Ethernet Kanal, 8k, UHD, monitorkabel, Kabel, anschlusskabel, ethernet, PS3kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5902
ab € 15,51*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5903
ab € 18,88*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5905
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.