Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, ST-ST, schwarz / silber, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, ST-ST, schwarz / silber, 5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, ST-ST, schwarz / silber, 5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, ST-ST, schwarz / silber, 5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, ST-ST, schwarz / silber, 5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, ST-ST, schwarz / silber, 5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, ST-ST, schwarz / silber, 5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, ST-ST, schwarz / silber, 5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, ST-ST, schwarz / silber, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5853
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5853
EAN/GTIN:
     7611990144372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige

Hochwertiges ROLINE HDMI Kabel mit beidseitigem HDMI-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • HDMI ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das HDMI Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene
  • Hochwertiges, doppelt geschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Unterstützt 3D-Video
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Steckergehäuse in schwarz-metallic
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz / silber
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
279.7 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.287 kg
Bruttogewicht:
0,287
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a roline, FullHD, PS3kabel, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, LCDkabel, Monitorkabel, hdmi, stecker, 1080p, Ethernet Kanal, DVDkabel, hdmi1.4, bildschirmkabel, ethernet, displaykabel, TFTkabel, Laptopkabel, HDMI 1.4, hdtv, BluRaykabel, 1.4, HDMIkabel, highspeed, Kabel, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, Beamerkabel, HDMI High Speed, OLEDkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5850
ab € 6,97*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5855
ab € 24,84*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5851
ab € 9,10*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5852
ab € 10,54*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5854
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.