Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
ROLINE 4K PREMIUM HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5805
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5805
EAN/GTIN:
     7611990141241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige

Jetzt in zertifizierter PREMIUM-Qualität: Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von UHD Signalen bei Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • Für UHD Auflösungen von 3840x2160 Pixeln, mit einer Bildwiederholfrequenz von 50/60Hz (2160p60)
  • 60 Bilder/Sekunde
  • Unterstützt 3D und Ultra HD
  • HDMI Ethernet Kanal mit großem Querschnitt
  • Audio Return Channel zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker, beidseitig
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
  • Vergoldetes Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
7.5 m
Übertragungsqualität:
HDMI Premium High Speed with Ethernet (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
677.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.7 kg
Bruttogewicht:
0,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.20
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m, BluRaykabel, hdtv, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, hdmi-Ultra-HD, hdmi2.0, kabel, DVDkabel, TFTkabel, LCDkabel, HDMI Ultra HD, 2160p, Beamerkabel, PS4kabel, Laptopkabel, HDMIkabel, HDMI 2.0, OLEDkabel, Monitorkabel, Spielekonsolenkabel, UltraHD, bildschirmkabel, stecker, PREMIUM, 4k2k, Ethernet Kanal, UHD, monitorkabel, Kabel, anschlusskabel, ethernet, PS3kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5684
ab € 24,16*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5804
ab € 24,57*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5693
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.