Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, LSOH, schwarz, 7,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5736
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5736
EAN/GTIN:
     7611990117680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 2K Auflösung von bis zu 1920 x 1080 @60Hz!

  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Verbesserte Kabelabschirmung

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
7.5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Material Aussenmantel Kabel:
LSOH
Kabel LSOH:
ja
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
386.6 g
Verpackungshöhe:
75 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, roline dvi kabel 7,5m, dvi kabel, dvi kabel 7,5m, BluRaykabel, hdtv, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, DVDkabel, kabel, Halogenfrei, TFTkabel, LCDkabel, Beamerkabel, PS4kabel, Laptopkabel, Flammwidrig, HDMIkabel, OLEDkabel, HDMIMonitorkabel, Spielekonsolenkabel, bildschirmkabel, stecker, lsoh, hdmikabel, FullHD, ethernet, hdmi, HDMI1.4, Raucharm, monitorkabel, hdmi1.4, ls0h, anschlusskabel, 1080p, highspeed, PS3kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5731
ab € 5,75*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5740
ab € 29,15*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5732
ab € 8,55*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5733
ab € 9,40*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5735
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.