Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5594
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5594
EAN/GTIN:
     7611990142804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz und einer maximalen Auflösung von bis zu 1920 x 1080 @60Hz!

  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit extra kompaktem HDMI-Stecker beidseitig, bestens geeignet für Ultrabook/Notebook Anwendungen
  • Verbesserte Kabelabschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
141.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a roline, TFTkabel, FullHD, Laptopkabel, PS3kabel, hdtv, BluRaykabel, anschlusskabel, 1.4, Blu-Ray-Player-kabel, HDMIkabel, OLEDkabel, LCDkabel, highspeed, Monitorkabel, HDMI, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, hdmi, stecker, 1080p, DVDkabel, hdmi1.4, Beamerkabel, bildschirmkabel, ethernet, Notebookzubehör, displaykabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5591
ab € 5,76*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5592
ab € 6,50*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5593
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.