Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE ATX 2.0 Motherboard-Verlängerungskabel, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE ATX 2.0 Motherboard-Verlängerungskabel, 0,3 m
ROLINE ATX 2.0 Motherboard-Verlängerungskabel, 0,3 m
ROLINE ATX 2.0 Motherboard-Verlängerungskabel, 0,3 m
ROLINE ATX 2.0 Motherboard-Verlängerungskabel, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.03.1016
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1016
EAN/GTIN:
     7611990168866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard

ROLINE Interne Stromversorgung

  • Verlängerungskabel vom Netzteil zum ATX 2.0 Motherboard;
  • Board-Steckverbinder 24Pin ST/BU;
  • Länge 0,3m
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel, intern
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0.3 m
Anschlüsse:
ATX 24-polig Stecker / ATX 24-polig Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
ATX 24-polig
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
ATX 24-polig
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Gewicht:
94.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.097 kg
Bruttogewicht:
0,097
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.55
Weitere Suchbegriffe: ATX Verlängerungskabel, Mainboard Powerkabel, Mainboard Spannungsversorgungskabel, Mainboard Stromkabel, Motherboard Powerkabel, Motherboard Stromkabel, mainboard, intern, kabel, Stromkabel, stecker, powercord, Powerkabel, anschlusskabel, ATX, Verlängerungskabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.