Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 2 Silikonkabel, Emark, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, 60W, schwarz, 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Silikonkabel, Emark, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, 60W, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Silikonkabel, Emark, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, 60W, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Silikonkabel, Emark, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, 60W, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Silikonkabel, Emark, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, 60W, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Silikonkabel, Emark, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, 60W, schwarz, 11 cm
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Silikonkabel, Emark, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, 60W, schwarz, 11 cm
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.9054
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9054
EAN/GTIN:
     7630049617780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker

ROLINE USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Silikonkabel mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und Unterstützung von PD (Power Delivery) bei bis zu 20V3A. Das mit Silikon ummantelte Flachkabel sieht nicht nur toll aus, sondern erlaubt dank des geringen Biegeradius auch eine extrem flexible Nutzung.

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hochwertiger Qualität
  • Mit USB-Typ-C-Steckern auf beiden Seiten
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s
  • USB Stromversorgung mit bis zu 20V3A
  • Robuste Aluminium Stecker und ein flexibles, flaches Silikonkabel für optimale Langlebigkeit
  • Unterstützt Videoübertragung
  • Farbe: schwarz

ROLINE USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel - beidseitig mit USB-C-Stecker - Lade- und Datenkabel für Smartphone, Tablet, MacBook oder Ultrabook/Notebook

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Vergoldete Kontakte sorgen zudem für eine verbesserte Signalübertragung.
Das ROLINE USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed Kabel überträgt Daten und Signale in Höchstgeschwindigkeit. Das Verbindungskabel mit reversiblem USB Typ C-Stecker eignet sich beispielsweise als Schnell-Ladekabel für viele Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Buchse.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
11 cm
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Flachbandkabel:
ja
Maximale Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Unterstützte Ladetechnologie:
USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.):
60 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
6.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.002 kg
Bruttogewicht:
0,002
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.09
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, kabel, stecker, USB31, Stromversorgung, USBKabel, anschlusskabel, USB, Typ C, superspeed+
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9052
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.