Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8867
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8867
EAN/GTIN:
     7611990199426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

Schnelle Anbindung von USB 2.0 Geräten (Übertragung bis 480 Mbit/s)

  • Ideal für unterwegs
  • Flachkabel, USB Typ A auf Typ B
  • Länge: 0,8m
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Stecker Seite 1:
Typ A Stecker
Stecker Seite 2:
Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Flachbandkabel:
ja
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
Flachbandkabel
Gewicht:
29.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, roline usb kabel, usb anschlusskabel, USB, USB20, Druckerkabel, USBKabel, BStecker, quadratisch, Flachbandkabel, stecker, anschlusskabel, kabel, TypAB, Notebookzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8868
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.