Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8868
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8868
EAN/GTIN:
     7611990161508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Schnelle Anbindung von USB 2.0 Geräten (Übertragung bis 480 Mbit/s)

  • Ideal für unterwegs
  • Flachkabel, USB Typ A auf Typ B
  • Länge: 0,8m
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Flachbandkabel:
ja
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
Flachbandkabel
Gewicht:
49.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.056 kg
Bruttogewicht:
0,056
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, stecker, USBKabel, anschlusskabel, USB, BStecker, quadratisch, Druckerkabel, Notebookzubehör, TypAB, USB20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8867
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.