Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, A - Micro B (reversibel), ST/ST, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, A - Micro B (reversibel), ST/ST, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, A - Micro B (reversibel), ST/ST, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, A - Micro B (reversibel), ST/ST, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, A - Micro B (reversibel), ST/ST, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8771
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8771
EAN/GTIN:
     7611990155651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro steck...

USB Kabel von hoher Qualität mit einem USB Typ A und einem reversiblen USB Micro B Stecker.

  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras / DSLRs oder Handys / Smartphones
  • Entspricht dem USB 2.0 Standard (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Kabelfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
Micro B Stecker reversibel
Gewicht:
55.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.04
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Typ, kabel, stecker, Typ A, Micro-USB, USBKabel, anschlusskabel, USB, A, B, Kabel, Micro, MicroB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8772
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.