Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ-A Stecker und einem Micro-B Stecker zum Anschluss von Handys, Smartphones, MP3-Player oder Digitalkameras Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digita...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
Wer mehrere Smartphones oder Tablets mit unterschiedlichen Anschlussen besitzt, hat weder Lust auf Kabelsuche noch auf Kabelsalat. Wie ware es da mit einem 3in1-Kabel? Haben wir! Ob USB-C, Lightnin...
Akyga AK-USB-30 1m langes Kabel mit symmetrischem Blitzstecker wird zum Laden der Batterie und zur Datenübertragung verwendet. Es zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus, ist also s...
Moderne Smartphones und Tablets benötigen heutzutage immer mehr Ladestrom, um ihre Akkus recht schnell wieder aufzufüllen und verlangen nicht selten 2A und mehr von den Netzteilen. Damit dieser Lad...
roduktinformationen "USB 2.0 Kabel zu micro-USB Stecker, 1m" von LogiLink Universell kompatibles, hochwertiges Synchronisations- und Ladekabel mit den beliebtesten Android- und Windows-Smartphones,...
Zeitgleiches Synchronisieren der Daten und Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets Robustes Kabel mit Geflecht-Mantel und Aluminium-Steckern 3-in-1 Lade- und Datenkabel zur Verwendung von Mobiltele...
Produktinformationen "USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Anschlusskabel, 1,0m" von LogiLink USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation....