Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8336
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8336
EAN/GTIN:
     7630049627581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel B Stecker auf B Buchse

Hi-Speed USB 2.0 Kabel zur Verbindung eines PCs oder Notebooks mit USB-C-Anschluss mit einem Peripheriegerät mit einem USB-B Anschluss, z.B. Drucker, Scanner oder externe Festplatte.

  • Zur Verbindung eines PCs/Notebooks mit USB-Typ-C-Anschluss mit einem Peripheriegerät mit einem USB 2.0 Typ B Anschluss (z.B. mit einem Drucker/Scanner oder einer externen Festplatte HDD)
  • Unterstützt Hi-Speed USB 2.0 Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbit/s
  • Steckverbinder: 1x USB Typ C, 1x USB Typ B
  • Farbe: Schwarz

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
42.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.04
Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel 1,8 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,8m, kabel, stecker, TypC, USB31, USBKabel, anschlusskabel, Drucker, Scanner, USB, USB-Kabel, HDD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.