Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / 8-Pin / USB MicroB, weiß, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / 8-Pin / USB MicroB, weiß, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / 8-Pin / USB MicroB, weiß, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / 8-Pin / USB MicroB, weiß, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / 8-Pin / USB MicroB, weiß, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / 8-Pin / USB MicroB, weiß, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / 8-Pin / USB MicroB, weiß, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / 8-Pin / USB MicroB, weiß, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8329
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8329
EAN/GTIN:
     7611990161379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lightning Adapter
Lightning Kabel

Schließen Sie nahezu alle gängigen Smartphones oder Tablets mittels Apple Lightning, USB Typ C oder USB Micro B Stecker an beispielsweise Ihren PC oder ein Netzteil an - geeignet zum Laden und für Datentransfers! MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.

  • USB 2.0 Kabel mit einem USB Typ A Stecker und einem Lightning Stecker (8pin) bzw. einem USB Micro B Stecker und 1x USB Typ C
  • Zum Anschluss von Geräten mit Apple Lightning oder Micro USB / USB Typ C Buchse - so können fast alle gängigen Smartphones oder Tablets verbunden werden!
  • Mit dem revolutionären USB Typ C Stecker sind Sie auch für kommende Gerätegenerationen gewappnet.
  • Der Lightning Stecker (8pin) ist geeignet für alle iPhones und iPads ab der fünften Generation, wie zum Beispiel für das iPhone 8 oder iPhone X
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Ermöglicht das Laden der mobilen Geräte sowie den Datenaustausch

MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Lightning Connector Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
1 m
Lieferumfang:
Kabeladapter
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / Lightning (8pin) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Lightning (8pin)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
Seite 2 wahlweise Lightning Stecker (8pin) oder Micro B S...
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
26.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.055 kg
Bruttogewicht:
0,055
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.03
Weitere Suchbegriffe: Lightningkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, roline usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, iPhone 5, Ebook, Lightning, iPod Touch, tablet, handheld, TabletPC, ipod, anschlusskabel, mac, Tablet, iphone, iPad Mini, smartphone, apple, iPod Nano, mda, Kabel, iPad, kabel, stecker, phone, mobile, USBKabel, USB, Connector, ipad, cell, Smartphone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8328
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.