Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / Micro B, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / Micro B, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / Micro B, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / Micro B, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / Micro B, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / Micro B, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel Typ A - Typ C / Micro B, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8328
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8328
EAN/GTIN:
     7611990151431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a auf c 1m

Vielfältig einsetzbares USB 2.0 Kabel mit 2-in1-Stecker

  • Die eine Seite des Kabels ist ausgestattet mit einem Micro USB B Stecker, alternativ durch einen Aufsatz mit einem Typ C Stecker, die andere Seite hat einen Typ A Stecker
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Ermöglicht das Laden der mobilen Geräte sowie den Datenaustausch
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Stecker Seite 1:
Typ A
Stecker Seite 2:
Typ C / Micro B
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
Seite 2 wahlweise Typ C oder Micro B Stecker
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
23 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.04
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Typ, Ebook, handheld, tablet, TabletPC, ipod, anschlusskabel, mac, Tablet, iphone, Typ C, B, smartphone, apple, mda, Kabel, Micro, C, kabel, stecker, phone, mobile, USBKabel, USB, MicroB, ipad, cell, Smartphone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8329
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.