Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0258 Herst.-Nr.: 880249-031D EAN/GTIN: 5051964413721 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Z-Ultimate 3000T | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 57.15 x 31.75 mm | Größe (Imperial): | 2.25 " | Kerndurchmesser: | 25 mm | Aufkleber pro Satz: | 2100 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 2100 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 32,20* | € 38,96* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 34,04* | € 41,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 348,93* | € 410,74* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 381,30* | € 414,55* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 379,59* | € 415,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 467,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|