Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7427-TP057.05 Herst.-Nr.: 800272-075 EAN/GTIN: 5051964125228 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Kerndurchmesser: | 25 mm | Aufkleber pro Satz: | 3315 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 3315 Stück(e) | Medienabmessungen (Einzelblatt): | 57.15 mm x 19.05 mm | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,99* | € 9,24* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 7,08* | € 9,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,07* | € 103,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,55* | € 105,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 77,76* | € 107,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|