Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 1PCS Z-PERF 1000T 76X51MM 2740/ROLL CORE: 76 MM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 1PCS Z-PERF 1000T 76X51MM 2740/ROLL CORE: 76 MM Weiß
Zebra 1PCS Z-PERF 1000T 76X51MM 2740/ROLL CORE: 76 MM Weiß
Artikel-Nr.:
     128-V364189
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     76175
EAN/GTIN:
     717068430259
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Gewicht:
1710 g
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
2740 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2740 Stück(e)
Medienabmessungen (Einzelblatt):
76 x 51 mm
Menge pro Behälter:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 92,58*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 69,25*
€ 95,85*
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 73,66002*
€ 96,52002*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 75,11004*
€ 97,64004*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 76,62*
€ 99,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.