Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt3505 Herst.-Nr.: 3013759 EAN/GTIN: 8596375023208 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Direkt Wärme | Klebetyp: | Dauerhaft | Form: | Rechteck | Etikettenbreite: | 76 mm | Etikettenhöhe: | 51 mm | Etiketten pro Rolle: | 96 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 40 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 2,48* | € 3,34* | | | | | | | | | | 40 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,80* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,68* | € 120,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 91,35* | € 124,05* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 116,51* | € 126,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|