Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Perform 1000D, 76.2 x 50.8mm, Kern 19mm, 96 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, unbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten - Z-Perform 1000D, 76.2 x 50.8mm, Kern 19mm, 96 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, unbeschichtet
Etiketten - Z-Perform 1000D, 76.2 x 50.8mm, Kern 19mm, 96 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, unbeschichtet
Artikel-Nr.:
     306-7427-DP076.12
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3013759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Kann nur als VPE von 40 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 76.2mm
- Länge L: 50.8mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 19mm
- Rollendurchmesser aussen (max):
- Querperforation:
- Etiketten pro Rolle: 96

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 6,00*
ab € 2,31075*
€ 3,2465*
40
€ 1,00*
ab € 2,48*
€ 3,33*
Lager 306
40
€ 9,90*
ab € 2,57*
€ 3,44*
1
Frei Haus
ab € 92,54*
€ 118,29*
4 Tage
600
40
€ 7,90*
ab € 116,44*
€ 125,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 137,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.