Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V364204 Herst.-Nr.: 3005103 EAN/GTIN: 5711045332036 |
| |
|
| | |
| Standard, helles weißes glattes Papier speziell beschichtetes Obermaterial, die optimale Balance zwischen Leistung und Preis bieten. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Direkt Wärme | Gewicht: | 3860 g | Etikettengröße: | 148 x 210 mm | Kerndurchmesser: | 76 mm | Aufkleber pro Satz: | 790 Stück(e) | Menge pro Behälter: | 4 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle, rollenetiketten breite 148 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,19* | € 145,61* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 113,81* | € 147,02* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 1,00* | ab € 125,96* | € 159,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 129,38* | € 163,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 134,53* | € 169,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|