Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Multicutter 4 D.8mm Arbeits-L.150mm L.210mm SDS+ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863531
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863531
EAN/GTIN:
     4015448879428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Hammerbohrer Multicutter 4 D.8mm Arbeits-L.150mm L.210mm SDS+ PROMAT

SDS-plus mit 4 Hartmetallschneiden · hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · Mehrschneider für Beton und Armierung · mit eingelassenem Hartmetallkopf für äußerste Widerstandsfähigkeit in Armierung und kraftvollen Bohrfortschritt · schneller Bohrfortschritt · optimiertes Kopf- und Wendeldesign für hochwirksamen Bohrmehltransport und minimale Staubverpuffung auch in tiefen Bohrlöchern · geringste Vibration durch computerberechnete Wendel reduziert die Belastung des Anwenders · einfaches Anbohren dank Zentrierspitze
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heller
29117 0
ab € 3,64*
Sonstiges
Heller
29120 0
ab € 3,45*
Sonstiges
Heller
29121 7
ab € 3,51*
Sonstiges
Heller
29122 4
ab € 5,65*
Sonstiges
Heller
29123 1
ab € 6,17*
Sonstiges
Heller
29124 8
ab € 3,44*
Sonstiges
Heller
29125 5
ab € 4,53*
Sonstiges
Heller
29127 9
ab € 7,33*
Sonstiges
Heller
29128 6
ab € 4,72*
Sonstiges
Heller
29129 3
ab € 5,92*
Sonstiges
Heller
29130 9
ab € 3,96*
Sonstiges
Heller
29131 6
ab € 4,05*
Sonstiges
Heller
29132 3
ab € 4,71*
Sonstiges
Heller
29133 0
ab € 5,88*
Sonstiges
Heller
29135 4
ab € 13,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.