Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29131 6 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller 29131 6 Bohrer Hammer drill bit
Heller 29131 6 Bohrer Hammer drill bit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109784202
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29131 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
100 mm
Schaftform
SDS Plus
Anzahl der Schneidkanten
4
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863530
ab € 3,70*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,46*
Ähnlich
Heller
29123 1
ab € 6,06*
Ähnlich
Heller
29124 8
ab € 3,40*
Ähnlich
Heller
29125 5
ab € 4,38*
Ähnlich
Heller
29126 2
ab € 6,44*
Ähnlich
Heller
29127 9
ab € 7,24*
Ähnlich
Heller
29128 6
ab € 4,60*
Ähnlich
Heller
29129 3
ab € 5,91*
Ähnlich
Heller
29130 9
ab € 3,85*
Ähnlich
Heller
29132 3
ab € 4,69*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.