Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29129 3 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109784182
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29129 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
210 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
150 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 7x 20mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,46*
Ähnlich
Heller
29123 1
ab € 6,06*
Ähnlich
Heller
29124 8
ab € 3,40*
Ähnlich
Heller
29125 5
ab € 4,38*
Ähnlich
Heller
29126 2
ab € 6,44*
Ähnlich
Heller
29127 9
ab € 7,24*
Ähnlich
Heller
29128 6
ab € 4,60*
Ähnlich
Heller
29130 9
ab € 3,85*
Ähnlich
Heller
29131 6
ab € 3,93*
Ähnlich
Heller
29132 3
ab € 4,69*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.