Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29130 9 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109784178
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29130 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
110 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863529
ab € 3,60*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,46*
Ähnlich
Heller
29123 1
ab € 6,06*
Ähnlich
Heller
29124 8
ab € 3,40*
Ähnlich
Heller
29125 5
ab € 4,41*
Ähnlich
Heller
29126 2
ab € 6,44*
Ähnlich
Heller
29127 9
ab € 7,24*
Ähnlich
Heller
29128 6
ab € 4,60*
Ähnlich
Heller
29129 3
ab € 5,91*
Ähnlich
Heller
29131 6
ab € 3,93*
Ähnlich
Heller
29132 3
ab € 4,69*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.