Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29120 0 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109784188
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29120 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
110 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863513
ab € 3,22*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,46*
Ähnlich
Heller
29121 7
ab € 3,39*
Ähnlich
Heller
29122 4
ab € 5,62*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.