Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Multicutter 4 D.5mm Arbeits-L.100mm L.160mm SDS+ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863507
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863507
EAN/GTIN:
     4015448879350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Hammerbohrer Multicutter 4 D.5mm Arbeits-L.100mm L.160mm SDS+ PROMAT

SDS-plus mit 4 Hartmetallschneiden · hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · Mehrschneider für Beton und Armierung · mit eingelassenem Hartmetallkopf für äußerste Widerstandsfähigkeit in Armierung und kraftvollen Bohrfortschritt · schneller Bohrfortschritt · optimiertes Kopf- und Wendeldesign für hochwirksamen Bohrmehltransport und minimale Staubverpuffung auch in tiefen Bohrlöchern · geringste Vibration durch computerberechnete Wendel reduziert die Belastung des Anwenders · einfaches Anbohren dank Zentrierspitze
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heller
29117 0
ab € 3,56*
Sonstiges
Heller
29120 0
ab € 3,37*
Sonstiges
Heller
29121 7
ab € 3,42*
Sonstiges
Heller
29122 4
ab € 5,63*
Sonstiges
Heller
29123 1
ab € 6,07*
Sonstiges
Heller
29124 8
ab € 3,47*
Sonstiges
Heller
29125 5
ab € 4,61*
Sonstiges
Heller
29126 2
ab € 6,45*
Sonstiges
Heller
29127 9
ab € 7,25*
Sonstiges
Heller
29128 6
ab € 4,73*
Sonstiges
Heller
29129 3
ab € 5,91*
Sonstiges
Heller
29130 9
ab € 3,87*
Sonstiges
Heller
29131 6
ab € 3,90*
Sonstiges
Heller
29132 3
ab € 4,69*
Sonstiges
Heller
29133 0
ab € 5,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.