Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.7mm HSS-Co5 TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-171764
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862775
EAN/GTIN:
     4015448529163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.7mm HSS-Co5 TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 tin, din 338, din 338 7mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
30
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 8,74*
3 Tage
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,77*
3 Tage
18
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,15*
€ 8,91*
6 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 10,55*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 10,78*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862797
ab € 12,48*
Ähnlich
PROMAT
4000862798
ab € 12,97*
Ähnlich
PROMAT
4000862796
ab € 10,79*
Ähnlich
PROMAT
4000862773
ab € 7,36*
Ähnlich
PROMAT
4000862780
ab € 7,10*
Ähnlich
PROMAT
4000862790
ab € 8,24*
Ähnlich
PROMAT
4000862785
ab € 8,12*
Ähnlich
PROMAT
4000862794
ab € 9,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862792
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.