Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.7mm HSS-Co5 TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000862775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448529163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 tin, din 338, din 338 7mm, Bohrer, Metallspiralbohrer, Metallbohrer, Stahlbohrer, Spiralbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 8,71*
4 Tage
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,75*
2 Tage
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,18*
€ 8,89*
6 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 10,53*
Lager 9587
40
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 10,77*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Kartonage
ab 110 Kartonagen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862797
ab € 12,45*
Ähnlich
PROMAT
4000862798
ab € 12,95*
Ähnlich
PROMAT
4000862796
ab € 10,83*
Ähnlich
PROMAT
4000862773
ab € 6,69*
Ähnlich
PROMAT
4000862780
ab € 7,00*
Ähnlich
PROMAT
4000862790
ab € 8,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862785
ab € 8,07*
Ähnlich
PROMAT
4000862794
ab € 9,60*
Ähnlich
PROMAT
4000862792
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.