| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000862798 Herst.-Nr.: 4000862798 EAN/GTIN: 4015448529392 |
| | |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.10,5mm HSS-Co5 TiN Zyl.schaft kurz PROMAT HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,25mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | Nenn-Ø: | 10,5 mm | Gesamtlänge: | 133 mm | Spirallänge: | 87 mm | Schaftausführung: | Zylinderschaft | Spitzenwinkel: | 118 ° | Typ: | UNI | Norm: | DIN 338 | Schneidstoff: | HSS-Co5 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 tin, din 338, din 338 10,5mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer |
| | |
| |