Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,1mm HS


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,1mm HS
Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.7,1mm HS
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-890391
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448527350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile:Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen WerkstoffenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
7,1 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Spirallänge:
34 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Metallbohrer, Stahlbohrer, Bohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, 4000862586
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,07*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,12*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 10,47*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 11,65*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,75*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 90,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 5,94*
Ähnlich
PROMAT
4000862583
ab € 6,37*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,27*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,24*
Ähnlich
PROMAT
4000862588
ab € 7,29*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,15*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.