Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.6,8mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000862583-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448527329
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,17mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
6,8 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Spirallänge:
34 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,26*
4 Tage
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,30*
2 Tage
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,76*
€ 8,43*
Lager 89Y5C
30
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,8715*
€ 8,5515*
6 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,22*
€ 8,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,5515*
€ 10,1763
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,4515*
€ 10,0573
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,8415*
€ 9,3314
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,5515*
€ 8,9863
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,8715*
€ 8,1771
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,8715* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 85,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,72*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 5,92*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862586
ab € 6,99*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,26*
Ähnlich
PROMAT
4000862588
ab € 7,29*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,37*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,13*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.