Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.6mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000862276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862276
EAN/GTIN:
     4015448778073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Co5 · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren von Stahl und Guss sowie rost- und säurebeständige Stähle mit Festigkeiten über 800N/mm²IndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,06mm/U· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
139 mm
Spirallänge:
91 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, din 340 6mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
245
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,24*
Lager 1690
183
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,26*
2 Tage
172
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,45*
€ 3,32*
5 Tage
245
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,70475*
€ 3,65475*
6 Tage
245
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862272
ab € 1,49*
Ähnlich
PROMAT
4000862274
ab € 2,29*
Ähnlich
PROMAT
4000862275
ab € 1,90*
Ähnlich
PROMAT
4000862273
ab € 1,83*
Ähnlich
PROMAT
4000862277
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000862278
ab € 3,32*
Ähnlich
PROMAT
4000862280
ab € 3,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862279
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000862281
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.