Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.7,6mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890406
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862176
EAN/GTIN:
     4015448517955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.7,6mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,15mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
7,6 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Spirallänge:
75 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,21*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,23*
1 Tag
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,69*
€ 2,26*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,74*
3 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 2,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862171
ab € 1,49*
Ähnlich
PROMAT
4000862172
ab € 1,48*
Ähnlich
PROMAT
4000862173
ab € 1,54*
Ähnlich
PROMAT
4000862174
ab € 1,47*
Ähnlich
PROMAT
4000862175
ab € 1,49*
Ähnlich
PROMAT
4000862177
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000862178
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000862179
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000862170
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.