Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.7mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-113540
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862170
EAN/GTIN:
     4015448517894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.7mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,14mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 n tin 7,00 mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
70
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,89*
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,90*
3 Tage
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 1,94*
6 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,32*
3 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 2,45*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862171
ab € 1,48*
Ähnlich
PROMAT
4000862172
ab € 1,48*
Ähnlich
PROMAT
4000862173
ab € 1,70*
Ähnlich
PROMAT
4000862174
ab € 1,47*
Ähnlich
PROMAT
4000862175
ab € 1,49*
Ähnlich
PROMAT
4000862176
ab € 1,59*
Ähnlich
PROMAT
4000862177
ab € 1,87*
Ähnlich
PROMAT
4000862178
ab € 1,59*
Ähnlich
PROMAT
4000862179
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.