Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 7,6 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 7,6 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 7,6 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 7,6 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 7,6 mm HSS profilgeschliffen TiN Zylin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000286076
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862176
EAN/GTIN:
     4015448517955
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 TypN D.7,6mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit KreuzanschliffWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,15mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000862176
Werksnummer:
4000862176
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 7,6 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
profilgeschliffen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,22*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,23*
1 Tag
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,68*
€ 2,27*
Lager 1955
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,73*
3 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 2,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862171
ab € 1,48*
Ähnlich
PROMAT
4000862172
ab € 1,48*
Ähnlich
PROMAT
4000862173
ab € 1,51*
Ähnlich
PROMAT
4000862174
ab € 1,48*
Ähnlich
PROMAT
4000862175
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862177
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000862178
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000862179
ab € 1,65*
Ähnlich
PROMAT
4000862170
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.