Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,9mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-432952
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862149
EAN/GTIN:
     4015448517689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,9mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
4,9 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Spirallänge:
52 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,09*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,09*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,34*
25 Tage
nicht lagernd
70
pro Box
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,41*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,44*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862141
ab € 0,57*
Ähnlich
PROMAT
4000862142
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862143
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862144
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862145
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000862146
ab € 0,84*
Ähnlich
PROMAT
4000862147
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000862148
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000862140
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.