Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,9mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000862149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862149
EAN/GTIN:
     4015448517689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit KreuzanschliffWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
4,9 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Spirallänge:
52 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,24*
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,24*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,33*
26 Tage
nicht lagernd
70
pro Box
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,41*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862141
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000862142
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000862143
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000862144
ab € 0,62*
Ähnlich
PROMAT
4000862145
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000862146
ab € 0,79*
Ähnlich
PROMAT
4000862147
ab € 0,78*
Ähnlich
PROMAT
4000862148
ab € 0,78*
Ähnlich
PROMAT
4000862140
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.